Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

VDE-skruetrækker, PZ forsænket hoved

Krydskærv VDE skruetrækker PZ
ZEBRA 3K-SKRUETR.VDE PZ2X100
ZEBRA

Varenr. 06136332
EAN 4038898274087

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til arbejde på strømførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC)
  • Blad: sort oxid, isoleret

  • Outputtype: ISO 8764-PZ

  • Standard: DIN 7438, IEC 60900
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Optag

PZ2

Klingelængde (A)

100 mm

Håndtagslængde (B)

106 mm

Håndtagsbredde (C)

35 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger