VDE-skruetrækker, PZ forsænket hoved
Krydskærv VDE skruetrækker PZ
VDE SKRUETRÆKKER PZ3X150MM
ZEBRA
Varenr.
06136333
EAN 4038898274094
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
Til arbejde på strømførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC)
- Blad: sort oxid, isoleret
- Outputtype: ISO 8764-PZ
- Standard: DIN 7438, IEC 60900
Optag | PZ3 |
Klingelængde (A) | 150 mm |
Håndtagslængde (B) | 114 mm |
Håndtagsbredde (C) | 38 mm |