VDE skruetrækker, indvendig sekskant Til arbejde på strømførende dele op til 1.000 V (AC) og op til 1.500 V (DC)
VDE-skruetrækker, indvendig sekskant
ZEBRA 3K-SKRUETR.VDE 6KT NV 2,5/80
ZEBRA
Varenr.
0613635025
EAN 4038898274469
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
- Klinge: Sort galvaniseret, isoleret
- Spids: svarer til DIN EN 2936
- Rutinetest i vandbad med prøvespænding på 10 kV
- Identifikationsmærke med produktionsår
- Streng koldkollisionstest
Optag | 2,5 mm |
Klingelængde (A) | 80 mm |
Håndtagslængde/håndtagsbredde (B/C) | 83 / 27 mm |
Anden standard | IEC 60900:2018 |