VDE skruetrækker, indvendig sekskant Til arbejde på strømførende dele op til 1.000 V (AC) og op til 1.500 V (DC)
VDE-skruetrækker, indvendig sekskant
ZEBRA 3K-SKRUETR. VDE INDV. 6KT. 8X100
ZEBRA
Varenr.
061363508
EAN 4038898274575
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
- Klinge: Sort galvaniseret, isoleret
- Spids: svarer til DIN EN 2936
- Rutinetest i vandbad med prøvespænding på 10 kV
- Identifikationsmærke med produktionsår
- Streng koldkollisionstest
Optag | 8 mm |
Klingelængde (A) | 100 mm |
Håndtagslængde/håndtagsbredde (B/C) | 114 / 38 mm |
Anden standard | IEC 60900:2018 |