VDE-skruetrækker Til sekskantfæste
VDE skruetrækker, indvendig sekskant, andet
ZEBRA 3K-SKRUETR. VDE UDV. 6KT. 7X125
Varenr. 061363607
EAN 4038898274353
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
Til arbejde på strømførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC)
- Klinge: sort galvaniseret, isoleret
- Spids: DIN 475/2
- Standard: DIN 7445, IEC 60900
![]() | |
Nøglevidde | 7 mm |
Klingelængde (A) | 125 mm |
Håndtagslængde/håndtagsbredde (B / C) | 106 / 35 mm |
Klingelængde i tommer | 5 tommer |
Længde | 231 mm |