Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

VDE-skruetrækker Til sekskantfæste

VDE skruetrækker, indvendig sekskant, andet
ZEBRA 3K-SKRUETR. VDE UDV. 6KT. 9X125

Varenr. 061363609

EAN 4038898274377

Prisvisning for kunder efter login
VDE-skruetrækker Til sekskantfæste

Varenr. 061363609
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
Til arbejde på strømførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC)
  • Klinge: sort galvaniseret, isoleret

  • Spids: DIN 475/2

  • Standard: DIN 7445, IEC 60900
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nøglevidde

9 mm

Klingelængde (A)

125 mm

Håndtagslængde/håndtagsbredde (B / C)

106 / 35 mm

Klingelængde i tommer

5 tommer

Længde

231 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger