Magasinskruetrækker med skraldefunktion og pistolhåndtag Sæt 1
Pistolgreb, magasinskruetrækkersæt 1
MAGASINSKRUETR. M. SKRALDE.KNÆK.LED
Varenr. 06136401
EAN 4048539714971
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
Skruetrækker med magasin, 2-komponent pistolhåndtag, LED-lys, skraldefunktion og 7 bits
Optimeret brugervenlighed
- Den justerbare håndtagsposition kan tilpasses arbejdsforholdene for optimalt ergonomisk arbejde
- Ubesværet arbejde takket være 2-komponent håndtaget med hård kerne og blød, skridsikker overflade
- Optimal kraftoverførsel, uanset om den bruges som standardskruetrækker eller holdes som en pistol i 60° position
- Effektiv, 3-positions justerbar skraldefunktion med 45 tænder og et maks. tilspændingsmoment på op til 40 Nm
- Godt oplyst arbejdsområde takket være LED-lys direkte ved skrueforbindelsen
- Bits kan udskiftes hurtigt og nemt takket være magasinet med op til 6 bits
Holdbar og robust
- Robust, kort, børstet forkromet skaft
- Sikker pasform af bitten takket være den magnetiske bitholder
- Spids fremstillet i henhold til DIN 3126-D 6.3 til skruetrækkere med bitholdere med en 6,3 mm sekskantet profil
![]() | |
Håndtag, materiale | 2-komponent plast |
Optag | 1/4 |
Antal bit | 6 STK |
Bladbredde (A1) | 10 mm |
Skraldediameter (A2) | 37 mm |
Håndtagsbredde (A3) | 40 mm |
Klingelængde (B) | 25 mm |
Skraldelængde (C) | 26 mm |
Håndtagslængde (D) | 113 mm |
Magasinskruetrækker med skraldefunktion og pistolhåndtag Sæt 1 indeholdt:
1
x
Pistolgreb, magasinskruetrækker
SCRDRIV-MULTIBIT-PISTOL-RTCH-LED-EMPTY
Beskrivelse:
Screwdriver with magazine, 2C pistol handle, LED light and ratchet function
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
Længde: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
25 mm lang, i alle almindelige klingetykkelser x klingebredder
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
Phillips-spids; Længde: 25 mm
Med farvekodning
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
Phillips-spids; Længde: 25 mm
Med farvekodning
Mængde:
1
x
1
x
C 6,3 bit, indvendig sekskant (1/4) med patenteret POWERDRIV® kærv
WURTH BITS 1/4 UNBR.NV 4 25MM
Beskrivelse:
4 mm; Længde: 25 mm
Mængde:
1
x
1
x
C 6,3 bit, indvendig sekskant (1/4) med patenteret POWERDRIV® kærv
WURTH BITS 1/4 UNBR.NV 5 25MM
Beskrivelse:
5 mm; Længde: 25 mm
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
TX spids; 10
Kort design til alle almindelige TX-skruestørrelser
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
TX spids; 20
Kort design til alle almindelige TX-skruestørrelser
Mængde:
1
x