Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

VDE-skruetrækker, sæt 14 dele

VDE-skruetrækkersæt 14 dele
SKRUETRÆKKER-SÆT VDE, 14 DELE

Varenr. 061390014

EAN 4045727250228

Prisvisning for kunder efter login
VDE-skruetrækker, sæt 14 dele

Varenr. 061390014
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
Består af et håndtag, en roterende hætte til finmekanik og 12 udskiftelige klinger

12 udskiftelige klinger


Vælg blot den rette klinge, sæt den ind i håndtaget, og så er du klar!



Kan også bruges som elektronik- og præcisionsskruetrækker


Med monterbart drejedæksel

Bemærk

Skruetrækkerens samlede længde er ikke lig med klingens længde plus håndtagets længde, da klingen låses fast i håndtaget.

Individuelt testet i overensstemmelse med IEC 60900

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Antal stykker i sortiment/sæt

14 STK

VDE-skruetrækker, sæt 14 dele indeholdt:
1 x
VDE-udskiftningsklinge til VDE-skruetrækkere

VDE SKRUETRÆKKERKLINGE PZ2X175MM

Beskrivelse:
Pozidriv-spids; Længde: 175 mm
Udskiftelig reserveklinge til VDE-skruetrækker, sæt 14 dele 061390014
Mængde: 1 x
1 x
VDE-udskiftningsklinge

VDE SKRUETRÆKKERKLINGE PH1X155MM

Beskrivelse:
Phillips-spids; Længde: 155 mm
Udskiftelig reserveklinge til VDE-skruetrækker, sæt 14 dele 061390014
Mængde: 1 x
1 x
VDE-udskiftningsklinge til VDE-skruetrækkere

VDE SKRUETRÆKKERKLINGE TX10X175MM

Beskrivelse:
TX spids; Længde: 175 mm
Udskiftelig reserveklinge til VDE-skruetrækker, sæt 14 dele 061390014
Mængde: 1 x
1 x
VDE-udskiftningsklinge til VDE-skruetrækkere

VDE SKRUETRÆKKERKLINGE TX15X175MM

Beskrivelse:
TX spids; Længde: 175 mm
Udskiftelig reserveklinge til VDE-skruetrækker, sæt 14 dele 061390014
Mængde: 1 x
1 x
VDE-udskiftningsklinge

VDE SKRUETRÆKKERKLINGE PH1X175MM

Beskrivelse:
Phillips-spids; Længde: 175 mm
Udskiftelig reserveklinge til VDE-skruetrækker, sæt 14 dele 061390014
Mængde: 1 x
1 x
VDE-udskiftningsklinge til VDE-skruetrækkere

VDE SKRUETRÆKKERKLINGE TX20X175MM

Beskrivelse:
TX spids; Længde: 175 mm
Udskiftelig reserveklinge til VDE-skruetrækker, sæt 14 dele 061390014
Mængde: 1 x
1 x
VDE-udskiftningsklinge

VDE SKRUETRÆKKERKLINGE LK 0,4X2,5X150MM

Beskrivelse:
Kærv; Længde: 150 mm; 0,4 x 2,5 mm; 2.5 mm
Udskiftelig reserveklinge til VDE-skruetrækker, sæt 14 dele 061390014
Mængde: 1 x
1 x
VDE-udskiftningsklinge

VDE SKRUETRÆKKERKLINGE LK 0,6X3,5X175MM

Beskrivelse:
Kærv; Længde: 175 mm; 0,6 x 3,5 mm; 3.5 mm
Udskiftelig reserveklinge til VDE-skruetrækker, sæt 14 dele 061390014
Mængde: 1 x
1 x
VDE-udskiftningsklinge

VDE SKRUETRÆKKERKLINGE LK 1,0X5,5X175MM

Beskrivelse:
Kærv; Længde: 175 mm; 1,0 x 5,5 mm; 5.5 mm
Udskiftelig reserveklinge til VDE-skruetrækker, sæt 14 dele 061390014
Mængde: 1 x
1 x
VDE-udskiftningsklinge

VDE SKRUETRÆKKERKLINGE LK 1,2X6,5X175MM

Beskrivelse:
Kærv; Længde: 175 mm; 1,2 x 6,5 mm; 6.5 mm
Udskiftelig reserveklinge til VDE-skruetrækker, sæt 14 dele 061390014
Mængde: 1 x
1 x
VDE-håndtag

GREB TIL VDE SKRUETRÆKKER (0613 900XX)

Beskrivelse: Reservehåndtag til VDE-skruetrækker, sæt 14 dele 061390014
Mængde: 1 x
1 x
VDE-udskiftningsklinge

VDE SKRUETRÆKKERKLINGE LK 0,5X3,0X175MM

Beskrivelse:
Kærv; Længde: 175 mm; 0,5 x 3,0 mm; 3.0 mm
Udskiftelig reserveklinge til VDE-skruetrækker, sæt 14 dele 061390014
Mængde: 1 x
1 x
VDE-udskiftningsklinge

VDE SKRUETRÆKKERKLINGE LK 0,8X4,0X175MM

Beskrivelse:
Kærv; Længde: 175 mm; 0,8 x 4,0 mm; 4.0 mm
Udskiftelig reserveklinge til VDE-skruetrækker, sæt 14 dele 061390014
Mængde: 1 x