Skruetrækkersæt Med sekskantklinge og sekskantet håndstøtte til arbejde i træ
Skr.tr, seks. klinge, s.nøglead., træ
ZEBRA SKRUETR.SÆT LIGE-Z 5 STK
ZEBRA
Varenr.
061394235
EAN 4038898272120
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
Klinge: Børstet forkromet
Indhold: 5 dele
- 1 af hver kærvskruetrækker med sekskantet klinge og sekskantet håndstøtte 0,6 x 3,5 x 80*; 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 6,5 x 125
- 1 af hver PZ-skruetrækker med sekskantet klinge og momentjustering PZ 1, PZ 2
*Uden sekskantet håndstøtte
Anvendelsesområde
Til træarbejde
Antal stykker i sortiment/sæt | 5 STK |
Skruetrækkersæt Med sekskantklinge og sekskantet håndstøtte til arbejde i træ indeholdt:
1
x
Skruetrækker, lige kærv Med sekskantet klinge
ZEBRA SKRUETR.LIGEKÆRV 3,5X80
ZEBRA
Beskrivelse:
SLT;0,6 x 3,5 mm 80 mm
Mængde:
1
x
1
x
Skruetrækker, lige kærv Med sekskantet klinge og sekskantet håndstøtte
ZEBRA SKRUETR.LIGEKÆRV 5,5X100
ZEBRA
Beskrivelse:
SLT;1 x 5,5 mm 100 mm
Mængde:
1
x
1
x
Skruetrækker, lige kærv Med sekskantet klinge og sekskantet håndstøtte
ZEBRA SKRUETR.LIGEKÆRV 6,5X125
ZEBRA
Beskrivelse:
SLT;1,2 x 6,5 mm 125 mm
Mængde:
1
x
1
x
PZ-skruetrækker Med sekskantet klinge og sekskantet håndstøtte
ZEBRA SKRUETR. POZIDRIV Z1X80
ZEBRA
Beskrivelse:
PZ1
Mængde:
1
x
1
x
PZ-skruetrækker Med sekskantet klinge og sekskantet håndstøtte
ZEBRA SKRUETR. POZIDRIV Z2X100
ZEBRA
Beskrivelse:
PZ2
Mængde:
1
x
Pakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBVVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Oplysninger om priser
Pris pr. pakkeenhed (PE):Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.