Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

VDE-skruetrækkersæt med længdekærv/PH-fordybning 5 dele

VDE-skruetrækkersæt til lige kærv/krydskærv PH
ZEBRA 3K-SKRUETRÆKKERSÆT VDE 5STK

Varenr. 061396325

EAN 4038898274599

Prisvisning for kunder efter login
VDE-skruetrækkersæt med længdekærv/PH-fordybning 5 dele

Varenr. 061396325
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
Til arbejde på strømførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC)
  • Klinge: bruneret, isoleret
  • Standard: Individuelt testet i overensstemmelse med IEC 60900:2004
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til el-branche

Antal stykker i sortiment/sæt

5 STK

VDE-skruetrækkersæt med længdekærv/PH-fordybning 5 dele indeholdt:
1 x
VDE-skruetrækker, flad kærv

ZEBRA 3K-SKRUETRÆKKER VDE 0,4X2,5/80

Beskrivelse:
0,4 x 2,5 mm
Til arbejde på strømførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC)
Mængde: 1 x
1 x
VDE-skruetrækker, flad kærv

ZEBRA 3K-SKRUETRÆKKER VDE 0,8X4,0/100

Beskrivelse:
0,8 x 4,0 mm
Til arbejde på strømførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC)
Mængde: 1 x
1 x
VDE-skruetrækker, flad kærv

ZEBRA 3K-SKRUETRÆKKER VDE 1,2X6,5/150

Beskrivelse:
1,2 x 6,5 mm
Til arbejde på strømførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC)
Mængde: 1 x
1 x
VDE-skruetrækker, PH forsænket hoved til arbejde på strømførende dele op til 1.000 V (AC) og op til 1.500 V (DC)

ZEBRA 3K-SKRUETR.VDE PH1X80

Beskrivelse:
Phillips-spids; 1
Mængde: 1 x
1 x
VDE-skruetrækker, PH forsænket hoved til arbejde på strømførende dele op til 1.000 V (AC) og op til 1.500 V (DC)

ZEBRA 3K-SKRUETR.VDE PH2X100

Beskrivelse:
Phillips-spids; 2
Mængde: 1 x