E 6.3 PH bit (1/4")
Bit PH E 6,3 (1/4)
PH2 BIT, MVS55 GIPSSKRUEMASK, 148MM
Varenr.
0614100215
EAN 4062856056033
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.

Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Udvalg af længder, med farvekodning
Bit til hånd- og el-værktøj
- 1/4" sekskantet skaft passer til de fleste standardmonteringer på skruetrækkere med bitholdere, elektriske skruetrækkere og akku skruetrækkere
- Rillerne i skaftet sikrer, at bit'en holdes sikkert fast i værktøjet
Robust skruebit
- Materialet sikrer bit'en en levetid, der ligger langt over gennemsnittet
- Bit'ens lange levetid reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring
Optag | PH2 |
Gevind | E 6,3 (1/4") |
Kærvtype | Udvendig sekskant |
Længde | 148 mm |
Produktinformationer
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)