E 6.3 bit med kærv (1/4")
Bit med lige kærv, E 6.3 (1/4)
W-BITS 1/4 L-KÆRV 0,6X4,0 73MM
Varenr. 0614175661
EAN 4011231508353
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
73 mm lang, i alle almindelige klingetykkelser x klingebredder
Robust bit til en lang række anvendelser
- Bitten er lige så velegnet til gevindbolte, spånskruer og pladeskruer med de mest almindelige diametre
- Det gennemprøvede og testede bitmateriale sikrer en lang levetid
Én bit til hånd- og elværktøj
- 1/4" sekskantet kærv passer til de fleste standardmonteringer på skruetrækkere med bitholdere, elektriske skruetrækkere og akku skruetrækkere
- Rillerne i kærven sikrer, at bitten holdes sikkert fast i værktøjet
Kærvtype | Slids |
Tykkelse for klinge x bredde for klinge | 0,8 x 4,0 mm |
Gevind | 1/4 |
Kærvtype | Udvendig sekskant |
Længde | 73 mm |