C 6.3 PH bit (1/4")
Bit PH C 6,3 (1/4)
WURTH BITS 1/4 PH 2 HVID 25MM

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Bit til hånd- og el-værktøj
- 1/4" sekskantet skaft passer til de fleste standardmonteringer på skruetrækkere med bitholdere, elektriske skruetrækkere og akku skruetrækkere
- Rillerne i skaftet sikrer, at bit'en holdes sikkert fast i værktøjet
Robust skruebit
- Materialet sikrer bit'en en levetid, der ligger langt over gennemsnittet
- Bit'ens lange levetid reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring
Optag | Phillips-spids |
Gevind | C 6,3 (1/4") skaftform til ISO 1173-bits |
Kærvtype | Udvendig sekskant |
Længde | 25 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)