1/4" lynskiftepatron og magnetisk bitholder Flex
Bitholder E 6.3 (1/4), lynskiftepatron, fleksibel
BITSHOLDER 1.4 MICROLOCK FLEX 350MM.SPIN
Varenr. 0614176625
EAN 4056807239286
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
Slank lynskiftepatron med fleksibelt skaft
Lynskiftepatron
For at skifte bits skal der bare trækkes i aluminiumsringen
Permanent magnet
Meget slankt design (spidsdiameter maks. 10,7 mm)
Adgang til dybt placerede, svært tilgængelige skruehoveder
Nem adgang til hjørne og trænge steder
Stærk og holdbar flex-forlængelse
Gevind | E 6,3 (1/4") |
Kærvtype | Udvendig sekskant |
Optag | 1/4 |
Kærvtype | Sekskantet holder |
Længde (L) | 350 mm |
Bøsningsdiameter (D) | 10,7 mm |