1/4" magnetisk bitholder
Bitholder E 6,3 (1/4) hurtigsk.mag., en hånd, smal
BITSHOLDER 1/4. MED MICRO LOCK 500 MM
Varenr. 0614176627
EAN 4058794355482
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Innovativ magnetisk bitholder med hurtigskiftelig patron og styrebøsning
Bits kan skiftes hurtigt og nemt
- Hvis bøsningen ikke aktiveres, skubbes bitten ind i holderen
- Bitten låser automatisk - hvilket giver en sikker pasform uden vaklen
- Nem oplåsning takket være hurtigskiftepatron med fjedermekanisme
Perfekt greb og behagelig arbejdsstilling
- Hurtigskiftepatron med rifling, som sikrer perfekt greb, og sort styrebøsning af aluminium for at sikre en behagelig arbejdsstilling
- Bøsning roterer ikke med bitten
Meget slankt design
- Meget slank bitholder, maks. diam. 11,5 mm
- Velegnet til trange pladsforhold
Til bits med sekskantkærv i overensstemmelse med DIN 3126
Bemærk
Instruktioner
![]() | |
Gevind | E 6,3 (1/4") |
Kærvtype | Sekskant |
Optag | C 6,3 (1/4") |
Kærvtype | Sekskantet holder |
Længde (L) | 500 mm |
Klingelængde (L1) | 460 mm |
Bøsningsdiameter (D) | 10,7 mm |
