1/4" magnetisk bitholder
Bitholder E 6,3 (1/4) hurtigsk.mag., en hånd, smal
BITSHOLDER 1/4. MED MICRO LOCK 150 MM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Bits kan skiftes hurtigt og nemt
- Hvis bøsningen ikke aktiveres, skubbes bitten ind i holderen
- Bitten låser automatisk - hvilket giver en sikker pasform uden vaklen
- Nem oplåsning takket være hurtigskiftepatron med fjedermekanisme
Perfekt greb og behagelig arbejdsstilling
- Hurtigskiftepatron med rifling, som sikrer perfekt greb, og sort styrebøsning af aluminium for at sikre en behagelig arbejdsstilling
- Bøsning roterer ikke med bitten
Meget slankt design
- Meget slank bitholder, maks. diam. 11,5 mm
- Velegnet til trange pladsforhold
Til bits med sekskantkærv i overensstemmelse med DIN 3126




![]() | |
Gevind | E 6,3 (1/4") |
Kærvtype | Sekskant |
Optag | C 6,3 (1/4") |
Kærvtype | Sekskantet holder |
Bøsningsdiameter (D) | 10.7 mm |
Klingelængde (L1) | 110 mm |
Længde (L) | 150 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)