1/4" magnetisk bitholder
Bitholder E 6,3 (1/4) mag., enh., sl.
ONE-TOUCH BIT HOLDER
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Meget hurtig og nem udskiftning af bits
Lynskiftefunktion til én hånd: Tryk let på knappen for at skyde bitten frem.
Få adgang til dybtliggende og svært tilgængelige skruehoveder
Meget slankt design (∅ maks. 10,5 mm)
Til bits med sekskantdrev i overensstemmelse med DIN 3126
Gevind | 1/4 |
Kærvtype | Sekskant |
Optag | 1/4 |
Kærvtype | Sekskantet holder |
Længde (L) | 66 mm |
Klingelængde (L1) | 40 mm |
Bøsningsdiameter (D) | 10.5 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)