C 6.3 PZ-bit (1/4")
Bit PZ C 6,3 (1/4)
WURTH BITS 1/4 PZD2 SORT 25MM

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Hurtig, sikker og mindre anstrengende skruning
- Formen på bitten optimerer kraftoverførslen under iskruning
- Den præcise centrering af bit'en og det maksimerede kontaktområde af bit'en i skruedrevet gør det nemmere at skrue korrekt, selv når der udføres mange skrueopgaver
Bit til hånd- og el-værktøj
- 1/4" sekskantet skaft passer til de fleste standardmonteringer på skruetrækkere med bitholdere, elektriske skruetrækkere og akku skruetrækkere
- Rillerne i skaftet sikrer, at bit'en holdes sikkert fast i værktøjet
Robust skruebit
- Materialet sikrer bit'en en levetid, der ligger langt over gennemsnittet
- Bit'ens lange levetid reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring
Optag | PZ2 |
Gevind | C 6,3 (1/4") |
Kærvtype | Udvendig sekskant |
Længde | 25 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)