C 6.3 PZ-bit (1/4")
Bit PZ C 6,3 (1/4)
WURTH BITS 1/4 PZD3 GRØN 25MM
Varenr.
0614176653
EAN 4011231508896
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
Kort bit til POZIDRIV-skruer
Hurtig, sikker og mindre anstrengende skruning
- Formen på bitten optimerer kraftoverførslen under iskruning
- Den præcise centrering af bit'en og det maksimerede kontaktområde af bit'en i skruedrevet gør det nemmere at skrue korrekt, selv når der udføres mange skrueopgaver
Bit til hånd- og el-værktøj
- 1/4" sekskantet skaft passer til de fleste standardmonteringer på skruetrækkere med bitholdere, elektriske skruetrækkere og akku skruetrækkere
- Rillerne i skaftet sikrer, at bit'en holdes sikkert fast i værktøjet
Robust skruebit
- Materialet sikrer bit'en en levetid, der ligger langt over gennemsnittet
- Bit'ens lange levetid reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring
Optag | Pozidriv-spids |
Gevind | C 6,3 (1/4") skaftform til ISO 1173-bits |
Kærvtype | Udvendig sekskant |
Længde | 25 mm |