Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Metrisk PZ-bit En 5,5 mm sekskantet kærv

Bit PZ A 5,5 mm
WURTH BITS 5,5 PZD2 SORT 50MM

Varenr. 0614176655

EAN 4011231508933

Prisvisning for kunder efter login
Metrisk PZ-bit En 5,5 mm sekskantet kærv

Varenr. 0614176655

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 5 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Bit til Pozidriv-skruer

Hurtig, sikker og ubesværet skruning


  • Kærvens form sikrer optimal kraftoverførelse ved skruning

  • Den præcise centrering af bitten og det maksimerede kontaktområde af bitten i skruens kærv, gør det nemmere at skrue korrekt, selv når der udføres mange skrueopgaver


Én bit til hånd- og elværktøj


  • Kærven med metrisk gevind sikrer, at bitten holdes sikkert fast i værktøjet

  • Rillerne i kærven sikrer, at bitten holdes sikkert fast i værktøjet


Robust skruetrækkerbit


  • Bitmaterialet sikrer en levetid langt over gennemsnittet

  • Bittens holdbarhed reducerer udskiftnings- og opbevaringsomkostninger
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Optag

PZ2

Gevind

A 5,5 mm

Kærvtype

Udvendig sekskant

Længde

50 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger