Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

C 6.3 PZ-bit (1/4") Til POZIDRIV-skruer

Bit PZ C 6,3 (1/4)
WURTH BITS 1/4 PZD1 BLÅ 50MM

Varenr. 0614176694

EAN 4061975875884

Prisvisning for kunder efter login
C 6.3 PZ-bit (1/4") Til POZIDRIV-skruer

Varenr. 0614176694

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 5 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Hurtig, sikker og ubesværet skruning


  • Kærvens form sikrer optimal kraftoverførelse ved skruning

  • Den præcise centrering af bitten og det maksimerede kontaktområde af bitten i skruens kærv, gør det nemmere at skrue korrekt, selv når der udføres mange skrueopgaver


Én bit til hånd- og elværktøj


  • 1/4" sekskantet kærv passer til de fleste standardmonteringer på skruetrækkere med bitholdere, elektriske skruetrækkere og akku skruetrækkere

  • Rillerne i kærven sikrer, at bitten holdes sikkert fast i værktøjet


Robust skruetrækkerbit


  • Bitmaterialet sikrer en levetid langt over gennemsnittet

  • Bittens holdbarhed reducerer udskiftnings- og opbevaringsomkostninger
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Optag

PZ1

Gevind

C 6,3 (1/4")

Kærvtype

Udvendig sekskant

Længde

50 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger