C 6.3 PZ-bit (1/4") Til POZIDRIV-skruer
Bit PZ C 6,3 (1/4)
WURTH BITS 1/4 PZD3 GRØN 50MM
Varenr. 0614176696
EAN 4011231509503
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
Hurtig, sikker og ubesværet skruning
- Kærvens form sikrer optimal kraftoverførelse ved skruning
- Den præcise centrering af bitten og det maksimerede kontaktområde af bitten i skruens kærv, gør det nemmere at skrue korrekt, selv når der udføres mange skrueopgaver
Én bit til hånd- og elværktøj
- 1/4" sekskantet kærv passer til de fleste standardmonteringer på skruetrækkere med bitholdere, elektriske skruetrækkere og akku skruetrækkere
- Rillerne i kærven sikrer, at bitten holdes sikkert fast i værktøjet
Robust skruetrækkerbit
- Bitmaterialet sikrer en levetid langt over gennemsnittet
- Bittens holdbarhed reducerer udskiftnings- og opbevaringsomkostninger
Optag | PZ3 |
Gevind | C 6,3 (1/4") |
Kærvtype | Udvendig sekskant |
Længde | 50 mm |