DIN 7428 C 8.0 adapter (5/16")
Forbind.stykke DIN 7428 C 8,0 (5/16)
TOPHOLDER 5-16-3/8" 50MM
Varenr. 0614176705
EAN 4011231509602
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
Praktisk adapter til mange værktøjer
Forkert holder? Prøv denne adapter
- Adapteren passer til alle standard sekskantede kærve og forbinder dem i den indvendige firkant på værktøjet
- Det korte design sikrer stabil og vridningsfri kraftoverførelse
- Gør det muligt at bruge topnøgler på maskiner med en standardborepatron
- Den markante rille på kærven forbinder adapteren sikkert til holderen
Holdbar adapter
- Den anvendte legering og designet sikrer adapteren en lang levetid
- Det specielle design betyder, at rust og snavs kun har en lille indvirkning på tappens funktion
Gevind | 5/16 |
Kærvtype | Udvendig sekskant |
Optag | 3/8 |
Kærvtype | Udvendig firkant |
Længde | 50 mm |