Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

E 6.3 PZ bit (1/4") lang version til Pozidriv-skruer

Bit PZ E 6,3 (1/4)
WURTH BITS 1/4 PZD2 SORT 110MM

Varenr. 0614176738

EAN 4011231510097

Prisvisning for kunder efter login
E 6.3 PZ bit (1/4") lang version til Pozidriv-skruer

Varenr. 0614176738

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 3 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Hurtig, sikker og ubesværet skruning


  • Kærvens form sikrer optimal kraftoverførelse ved skruning

  • Den præcise centrering af bitten og det maksimerede kontaktområde af bitten i skruens kærv, gør det nemmere at skrue korrekt, selv når der udføres mange skrueopgaver


Én bit til hånd- og elværktøj


  • 1/4" sekskantet kærv passer til de fleste standardmonteringer på skruetrækkere med bitholdere, elektriske skruetrækkere og akku skruetrækkere

  • Rillerne i kærven sikrer, at bitten holdes sikkert fast i værktøjet


Robust skruetrækkerbit


  • Bitmaterialet sikrer en levetid langt over gennemsnittet

  • Bittens holdbarhed reducerer udskiftnings- og opbevaringsomkostninger
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Optag

PZ2

Gevind

E 6,3 (1/4")

Kærvtype

Udvendig sekskant

Længde

110 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger