E 6.3 PH bit (1/4")
Bit PH E 6,3 (1/4)
WURTH BITS 1/4 PH 1 GUL 73MM
Varenr.
0614176774
EAN 4011231510271
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
Udvalg af længder, med farvekodning
Bit til hånd- og el-værktøj
- 1/4" sekskantet skaft passer til de fleste standardmonteringer på skruetrækkere med bitholdere, elektriske skruetrækkere og akku skruetrækkere
- Rillerne i skaftet sikrer, at bit'en holdes sikkert fast i værktøjet
Robust skruebit
- Materialet sikrer bit'en en levetid, der ligger langt over gennemsnittet
- Bit'ens lange levetid reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring
Optag | Phillips-spids |
Gevind | E 6,3 (1/4") skaftform til ISO 1173-bits |
Kærvtype | Udvendig sekskant |
Længde | 73 mm |