Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

E 6.3 PH bit (1/4")

Bit PH E 6,3 (1/4)
WURTH-BITS 1/4 PH 2 HVID 73MM

Varenr. 0614176775
EAN 4011231510295

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Udvalg af længder, med farvekodning

Bit til hånd- og el-værktøj


  • 1/4" sekskantet skaft passer til de fleste standardmonteringer på skruetrækkere med bitholdere, elektriske skruetrækkere og akku skruetrækkere

  • Rillerne i skaftet sikrer, at bit'en holdes sikkert fast i værktøjet


Robust skruebit


  • Materialet sikrer bit'en en levetid, der ligger langt over gennemsnittet

  • Bit'ens lange levetid reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Optag

Phillips-spids

Gevind

E 6,3 (1/4") skaftform til ISO 1173-bits

Kærvtype

Udvendig sekskant

Længde

73 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger