E 6.3 PZ bit (1/4") lang version til Pozidriv-skruer
Bit PZ E 6,3 (1/4)
BIT 1/4. PZD PZ1 90MM
Varenr. 0614176852
EAN 4011231510547
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
Hurtig, sikker og ubesværet skruning
- Kærvens form sikrer optimal kraftoverførelse ved skruning
- Den præcise centrering af bitten og det maksimerede kontaktområde af bitten i skruens kærv, gør det nemmere at skrue korrekt, selv når der udføres mange skrueopgaver
Én bit til hånd- og elværktøj
- 1/4" sekskantet kærv passer til de fleste standardmonteringer på skruetrækkere med bitholdere, elektriske skruetrækkere og akku skruetrækkere
- Rillerne i kærven sikrer, at bitten holdes sikkert fast i værktøjet
Robust skruetrækkerbit
- Bitmaterialet sikrer en levetid langt over gennemsnittet
- Bittens holdbarhed reducerer udskiftnings- og opbevaringsomkostninger
Optag | PZ1 |
Gevind | E 6,3 (1/4") |
Kærvtype | Udvendig sekskant |
Længde | 90 mm |