E 6.3 bit med indvendig sekskant (1/4") med patenteret POWERDRIV®-kærv
Bit, indvendig sekskant, E 6.3 (1/4) POWERDRIV
1/4" BIT 5MM INDV. 6 KT. L 100MM
Varenr. 0614176855
EAN 4011231510578
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
Hurtig, sikker og ubesværet skruning
- Den præcise centrering af bitten og det maksimerede kontaktområde af bitten i skruens kærv, gør det nemmere at skrue korrekt, selv når der udføres mange skrueopgaver
Én bit til hånd- og elværktøj
- 1/4" sekskantet kærv passer til de fleste standardmonteringer på skruetrækkere med bitholdere, elektriske skruetrækkere og akku skruetrækkere
- Rillerne i kærven sikrer, at bitten holdes sikkert fast i værktøjet
Robust skruetrækkerbit
- Både det patenterede POWERDRIV-design og bittens materiale sikrer en levetid, der ligger langt over gennemsnittet
- Bittens holdbarhed reducerer udskiftnings- og opbevaringsomkostninger
Optag | 5 mm |
Kærvtype | Til indvendig sekskant |
Gevind | E 6,3 (1/4") |
Kærvtype | Udvendig sekskant |
Længde | 100 mm |