Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

E 6.3 bit med indvendig sekskant (1/4") med patenteret POWERDRIV®-kærv

Bit, indvendig sekskant, E 6.3 (1/4) POWERDRIV
1/4" BIT 6MM INDV. 6 KT. L 100MM

Varenr. 0614176856

EAN 4011231510585

Prisvisning for kunder efter login
E 6.3 bit med indvendig sekskant (1/4") med patenteret POWERDRIV®-kærv

Varenr. 0614176856

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 5 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Hurtig, sikker og ubesværet skruning


  • Den præcise centrering af bitten og det maksimerede kontaktområde af bitten i skruens kærv, gør det nemmere at skrue korrekt, selv når der udføres mange skrueopgaver


Én bit til hånd- og elværktøj


  • 1/4" sekskantet kærv passer til de fleste standardmonteringer på skruetrækkere med bitholdere, elektriske skruetrækkere og akku skruetrækkere

  • Rillerne i kærven sikrer, at bitten holdes sikkert fast i værktøjet


Robust skruetrækkerbit


  • Både det patenterede POWERDRIV-design og bittens materiale sikrer en levetid, der ligger langt over gennemsnittet

  • Bittens holdbarhed reducerer udskiftnings- og opbevaringsomkostninger
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Optag

6 mm

Kærvtype

Til indvendig sekskant

Gevind

E 6,3 (1/4")

Kærvtype

Udvendig sekskant

Længde

100 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger