Bit, indvendig sekskant
Bit, 6-kt., C 6,3 (1/4) Powerdriv
WURTH BITS 1/4 UNBR.NV 3 25MM
Varenr.
061417693
EAN 4045989960361
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
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Hurtig, sikker og mindre anstrengende skruning
- Den præcise centrering af bitten og det maksimerede kontaktområde af bitten i skruens kærv, gør det nemmere at skrue korrekt, selv når der udføres mange skrueopgaver
Én bit til hånd- og elværktøj
- 1/4" sekskantet skaft passer til de fleste standardmonteringer på skruetrækkere med bitholdere, elektriske skruetrækkere og akku skruetrækkere
- Rillerne i kærven sikrer, at bitten holdes sikkert fast i værktøjet
Robust skruebit
- Både det patenterede POWERDRIV-design og bittens materiale sikrer en levetid, der ligger langt over gennemsnittet
- Bittens lange levetid reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring
Optag | 3 mm |
Kærvtype | Indvendig sekskant (værktøj) |
Gevind | C 6,3 (1/4") skaftform til ISO 1173-bits |
Kærvtype | Udvendig sekskant |
Længde | 25 mm |