C 6,3 bit, indvendig sekskant (1/4") med patenteret POWERDRIV® kærv
Bit, indvendig sekskant, C 6,3 (1/4) POWERDRIV
WURTH BITS 1/4 UNBR.NV 4 25MM


Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Hurtig, sikker og mindre anstrengende skruning
- Den præcise centrering af bitten og det maksimerede kontaktområde af bitten i skruens kærv, gør det nemmere at skrue korrekt, selv når der udføres mange skrueopgaver
Én bit til hånd- og elværktøj
- 1/4" sekskantet skaft passer til de fleste standardmonteringer på skruetrækkere med bitholdere, elektriske skruetrækkere og akku skruetrækkere
- Rillerne i kærven sikrer, at bitten holdes sikkert fast i værktøjet
Robust skruebit
- Både det patenterede POWERDRIV-design og bittens materiale sikrer en levetid, der ligger langt over gennemsnittet
- Bittens lange levetid reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring
Optag | 4 mm |
Kærvtype | Til indvendig sekskant |
Gevind | C 6,3 (1/4") |
Kærvtype | Udvendig sekskant |
Længde | 25 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)