Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Bit, indvendig sekskant

Bit, 6-kt., C 6,3 (1/4) Powerdriv
WURTH BITS 1/4 UNBR.NV 6 25MM

Varenr. 061417696
EAN 4045989960392

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

C 6.3 (1/4") POWERDRIV

Hurtig, sikker og mindre anstrengende skruning


  • Den præcise centrering af bitten og det maksimerede kontaktområde af bitten i skruens kærv, gør det nemmere at skrue korrekt, selv når der udføres mange skrueopgaver


Én bit til hånd- og elværktøj


  • 1/4" sekskantet skaft passer til de fleste standardmonteringer på skruetrækkere med bitholdere, elektriske skruetrækkere og akku skruetrækkere

  • Rillerne i kærven sikrer, at bitten holdes sikkert fast i værktøjet


Robust skruebit


  • Både det patenterede POWERDRIV-design og bittens materiale sikrer en levetid, der ligger langt over gennemsnittet

  • Bittens lange levetid reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Optag

6 mm

Kærvtype

Til indvendig sekskantet fatning

Gevind

C 6,3 (1/4)

Kærvtype

Udvendig sekskant

Længde

25 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger