TX-bit C 6,3 (1/4") med hul
Bit TX med hul C 6,3 (1/4)
TX BITS 1/4 M/HUL TX 27
Varenr.
061430 27
EAN 4045989535859
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.

Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Bit til alle almindelige TX-skruestørrelser
Robust bit til de fleste TX-skruer
- Bit i stål sikrer lang levetid
- En række længder og bitdiametre kan leveres til almindelige anvendelser
Bit til hånd- og maskinværktøj
- 1/4" sekskantet skaft passer til de fleste standardmonteringer på skruetrækkere med bitholdere, elektriske skruetrækkere og akku skruetrækkere
- Rillerne i skaftet sikrer, at bitten holdes sikkert fast i værktøjet
Optag | TX spids |
Antrieb | 1/4 |
Antriebart | Sekskant |
Länge | 26 mm |
Material | Stål |
Produktinformationer
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)