C 6.3 TX bit (1/4")
Bit TX C 6,3 (1/4)
TX BITS 1/4" L25MM TX 10
Varenr.
06143110
EAN 4011231511681
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.

Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Kort design til alle almindelige TX-skruestørrelser
Robust bit til de fleste TX-skruer
- Bit i stål sikrer lang levetid
- En række længder og kærv diametre er tilgængelig til almindelige anvendelser
Én bit til hånd- og elværktøj
- 1/4" sekskantet kærv passer til de fleste standardmonteringer på skruetrækkere med bitholdere, elektriske skruetrækkere og akku skruetrækkere
- Rillerne i kærven sikrer, at bitten holdes sikkert fast i værktøjet
Optag | TX10 |
Gevind | C 6,3 (1/4") |
Kærvtype | Udvendig sekskant |
Længde | 25 mm |
Materiale | Stål |
Produktinformationer
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)