Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

C 6.3 TX bit (1/4") C 6.3 (1/4")

Bit TX C 6,3 (1/4)
BIT-TX45-1/4ZO-L. 25MM

Varenr. 061431450
EAN 4046777941838

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Kort bit til alle almindelige TX-skruestørrelser

Robust bit til de fleste TX-skruer


  • Bit i stål sikrer lang levetid

  • En række længder og bit-diametre er tilgængelig til almindelige anvendelser


Bit til hånd- og el-værktøj


  • 1/4" sekskantet kærv passer til de fleste standardmonteringer på skruetrækkere med bitholdere, elektriske skruetrækkere og akku skruetrækkere

  • Rillerne i kærven sikrer, at bitten holdes sikkert fast i værktøjet
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Optag

TX spids

Gevind

C 6,3 (1/4") skaftform til ISO 1173-bits

Kærvtype

Udvendig sekskant

Længde

25 mm

Materiale

Stål

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger