Bitboks, størrelse 1 9 dele
Bitboks RW C 6.3 (1/4) med bitholdersæt 1, 9 dele
BIT RW SORT. 10/20/30/40 9 STK.
Varenr. 0614400101
EAN 4062856267804
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
Omfattende sortiment med RW-fatning 10, 20, 30 og 40, inklusive bitholder. Fås i ORSY® systembitboks
Låget hæves automatisk ved åbning
- Den permanent integrerede bitstang hæves automatisk, når boksen åbnes, takket være fjederfunktionen
Sikker isætning og nem udtagning
- Bits sidder sikkert i bitstangen og falder ikke ud
- Takket være den flytbare bitstang kan bits nemt tages ud
Nem identifikation af den ønskede bitstørrelse
- Den rigtige bit er nem at finde takket være farvekoden i låget og på bitten
Altid lige ved hånden
- Bitboksen kan fastgøres til et bælte med den praktiske clips og kan om nødvendigt tages af
ORSY® system
- Compact-mål i Würth-gitter til perfekt opbevaring med andre ORSY® produkter, f.eks. i Würth-systemkuffert eller i skuffer i værkstedsvognen
Bemærk
Bitstangen er sikkert forbundet til fjederen og boksen og kan ikke udskiftes eller fjernes
Gevind | 1/4 |
Kærvtype | RW |
Længde | 86 mm |
Bredde | 60 mm |
Højde | 27 mm |
Antal stykker i sortiment/sæt | 9 STK |
Bitboks, størrelse 1 9 dele indeholdt:
1
x
Universalholder E 6,3 (1/4), rustfr. stål, m. ring
HOLD-BIT-SLEV/SNAPRG-1/4IN-L74MM
Beskrivelse:
1/4
Mængde:
1
x
2
x
Beskrivelse:
RW10; Længde: 25 mm
Den perfekte bit til den nye generation af ASSY-skruer
Mængde:
2
x
4
x
Beskrivelse:
RW20; Længde: 25 mm
Den perfekte bit til den nye generation af ASSY-skruer
Mængde:
4
x
1
x
Beskrivelse:
RW30; Længde: 25 mm
Den perfekte bit til den nye generation af ASSY-skruer
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
RW40; Længde: 25 mm
Den perfekte bit til den nye generation af ASSY-skruer
Mængde:
1
x