Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Bitboks, størrelse 4 49 dele

Bitboks RW C 6.3 (1/4) med bitholdersæt 1, 49 dele
BIT RW SORT. 10/20/25/30/40 49 STK.

Varenr. 0614400401

EAN 4062856812868

Prisvisning for kunder efter login
Bitboks, størrelse 4 49 dele

Varenr. 0614400401
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
Omfattende sortiment med RW-bits i udskiftelige bitstænger, inklusive bitholder. Fås i ORSY® systembitboks

Mobile og udskiftelige bitstænger


  • Bitstængerne kan fjernes fra boksen for at medbringe individuelle bitstænger til brugsstedet eller udstyre bitboksene individuelt

  • Bitstængerne kan fjernes uden brug af værktøj ved at trykke på udløserknappen


Sikker isætning og nem udtagning


  • Bits sidder sikkert i bitstangen og falder ikke ud

  • Takket være den flytbare bitstang kan bits nemt tages ud


Nem identifikation af den ønskede bitstørrelse


  • Den rigtige bit er nem at finde takket være farvekoden i låget og på bitten


ORSY® system


  • Compact-mål i Würth-modulsystemstørrelse til perfekt opbevaring med andre ORSY produkter, f.eks. i Würth-systemkuffert eller i skuffer i værkstedsvognen
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevind

1/4

Kærvtype

RW

Længde

115 mm

Bredde

95 mm

Højde

36 mm

Antal stykker i sortiment/sæt

49 STK

Bitboks, størrelse 4 49 dele indeholdt:
Universalholder E 6,3 (1/4), rustfr. stål, m. ring
1 x
Universalholder E 6,3 (1/4), rustfr. stål, m. ring

HOLD-BIT-SLEV/SNAPRG-1/4IN-L74MM

Beskrivelse:
1/4
Mængde: 1 x
8 x
RW®-bit

RW BIT 1/4 L25MM RW 10

Beskrivelse:
RW10; Længde: 25 mm
Den perfekte bit til den nye generation af ASSY-skruer
Mængde: 8 x
16 x
RW®-bit

RW BIT 1/4 L25MM RW 20

Beskrivelse:
RW20; Længde: 25 mm
Den perfekte bit til den nye generation af ASSY-skruer
Mængde: 16 x
4 x
RW®-bit

RW BIT 1/4 L25MM RW 25

Beskrivelse:
RW25; Længde: 25 mm
Den perfekte bit til den nye generation af ASSY-skruer
Mængde: 4 x
8 x
RW®-bit

RW BIT 1/4 L25MM RW 30

Beskrivelse:
RW30; Længde: 25 mm
Den perfekte bit til den nye generation af ASSY-skruer
Mængde: 8 x
12 x
RW®-bit

RW BIT 1/4 L25MM RW 40

Beskrivelse:
RW40; Længde: 25 mm
Den perfekte bit til den nye generation af ASSY-skruer
Mængde: 12 x