Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

AW® E 6.3 bit (1/4") med patenteret AW-udgang og farvekodning

Bit AW E 6,3 (1/4)
AW BITS 1/4. L50MM AW 10

Varenr. 06145210

EAN 4011231512978

Prisvisning for kunder efter login
AW® E 6.3 bit (1/4") med patenteret AW-udgang og farvekodning

Varenr. 06145210

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 5 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Forbedret langsigtet holdbarhed af skrueforbindelsen


  • Bittens patenterede AW-form betyder, at udstødningskræfterne (kom-ud) er næsten nul

  • En jævn kraftfordeling forhindrer beskadigelse af det beskyttende overfladelag og sikrer derfor bedre korrosionsbestandighed for skruehovederne


Hurtig, sikker og ubesværet skruning


  • AW-udgangens form optimerer kraftoverførelse ved skruning

  • Den præcise centrering af bitten og det maksimerede kontaktområde af bitten i skruens kærv, gør det nemmere at skrue korrekt, selv når der udføres mange skrueopgaver


Én bit til hånd- og elværktøj


  • 1/4" sekskantet kærv passer til de fleste standardmonteringer på skruetrækkere med bitholdere, elektriske skruetrækkere og akku skruetrækkere

  • Rillerne i kærven sikrer, at bitten holdes sikkert fast i værktøjet


Robust skruetrækkerbit


  • Både det patenterede AW-design og bittens materiale sikrer en levetid, der ligger langt over gennemsnittet

  • Bittens holdbarhed reducerer udskiftnings- og opbevaringsomkostninger


Længder og udgange velegnede til en lang række skrueopgaver


  • Disse bits fås i passende varianter til specielle skrueopgaver

  • Bitten er robust og sikker at bruge selv med lange længder

  • Små emballageenheder minimerer behovet for opbevaring af værktøj på stedet
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Optag

AW10

Gevind

E 6,3 (1/4")

Kærvtype

Udvendig sekskant

Længde

50 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger