AW® E 6.3 bit (1/4") med patenteret AW-udgang og farvekodning
Bit AW E 6,3 (1/4)
AW BITS 1/4. L70MM AW 20
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
Forbedret langsigtet holdbarhed af skrueforbindelsen
- Bittens patenterede AW-form betyder, at udstødningskræfterne (kom-ud) er næsten nul
- En jævn kraftfordeling forhindrer beskadigelse af det beskyttende overfladelag og sikrer derfor bedre korrosionsbestandighed for skruehovederne
Hurtig, sikker og ubesværet skruning
- AW-udgangens form optimerer kraftoverførelse ved skruning
- Den præcise centrering af bitten og det maksimerede kontaktområde af bitten i skruens kærv, gør det nemmere at skrue korrekt, selv når der udføres mange skrueopgaver
Én bit til hånd- og elværktøj
- 1/4" sekskantet kærv passer til de fleste standardmonteringer på skruetrækkere med bitholdere, elektriske skruetrækkere og akku skruetrækkere
- Rillerne i kærven sikrer, at bitten holdes sikkert fast i værktøjet
Robust skruetrækkerbit
- Både det patenterede AW-design og bittens materiale sikrer en levetid, der ligger langt over gennemsnittet
- Bittens holdbarhed reducerer udskiftnings- og opbevaringsomkostninger
Længder og udgange velegnede til en lang række skrueopgaver
- Disse bits fås i passende varianter til specielle skrueopgaver
- Bitten er robust og sikker at bruge selv med lange længder
- Små emballageenheder minimerer behovet for opbevaring af værktøj på stedet
Optag | AW20 |
Gevind | E 6,3 (1/4") |
Kærvtype | Udvendig sekskant |
Længde | 70 mm |