AW® M6 mm gevindbit med patenteret AW-kærv og farvekodning
Bit, AW, M6 gevind
BIT-AW20-M6-L-45MM F. ASSYMAT 80
Varenr. 06146220
EAN 4024835433976
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
Forbedret langsigtet holdbarhed af skrueforbindelsen
- Bittens patenterede AW-form betyder, at udstødningskræfterne (kom-ud) er næsten nul
- En jævn kraftfordeling forhindrer beskadigelse af det beskyttende overfladelag og sikrer derfor bedre korrosionsbestandighed for skruehovederne
Hurtig, sikker og ubesværet skruning
- AW-spidsens form optimerer kraftoverførelse ved skruning
- Den præcise centrering af bitten og det maksimerede kontaktområde af bitten i skruens kærv, gør det nemmere at skrue korrekt, selv når der udføres mange skrueopgaver
Én bit til hånd- og elværktøj
- Kærven med metrisk gevind sikrer, at bitten holdes sikkert fast i værktøjet
Robust skruetrækkerbit
- Både det patenterede AW-design og bittens materiale sikrer en levetid, der ligger langt over gennemsnittet
- Bittens holdbarhed reducerer udskiftnings- og opbevaringsomkostninger
Optag | AW20 |
Gevind | M6 |
Kærvtype | Metrisk gevind |
Længde | 45 mm |