Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

RW® dobbeltbit

Dobbeltbit RW (1/4)
1/4 DOBBELTBIT RW 20/40, L. 50MM

Varenr. 0614732040
EAN 4065746716390

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

2 i 1, de to mest almindelige RW-bit størrelser, 20 og 40, samlet i ét værktøj
  • Den perfekte bit til den nye generation af ASSY-skruer

  • Mere kraft takket være en større kontaktoverflade på bitten

  • Mere stabilitet og præcis placering takket være den perfekte tilpasning af bitten i kærven

  • Takket være den tætsluttende fordybning, også uden magnetisk bitholder, kan den bruges med én hånd og har optimalt hold ved placering af skruen

  • Bit med dobbelt print for nem identifikation af den ønskede bitstørrelse
Bemærk
  • RW bitten er velegnet til ASSY skruer med både RW- og AW-kærve

  • RW 20 til skruer fra 3,5-5 mm i diam., og RW 40 dækker alle mål fra 5-10 mm i diam., hvilket betyder, at snedkere og tømrere i praksis ofte kun behøver én bit til alt deres arbejde

  • Fastgør dobbeltbitten midt på borepatronen, også velegnet til 1/4” skrue-/borbitholderen
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevind

1/4

Kærvtype

Sekskantet holder

Optag

RW20, RW40

Kærvtype

RW

Længde

50 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger