Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

C 8.0 TX bit (5/16") C 8,0 (5/16")

Bit TX C 8.0 (5/16)
WURTH TX BITS5/16 50MM TX27

Varenr. 0614787275

EAN 4024835553810

Prisvisning for kunder efter login
C 8.0 TX bit (5/16") C 8,0 (5/16")

Varenr. 0614787275

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 5 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Bit til alle almindelige TX-skruestørrelser

Robust bit til de fleste TX-skruer


  • Bit i stål sikrer lang levetid

  • En række længder og kærv diametre er tilgængelig til almindelige anvendelser


Én bit til hånd- og elværktøj


  • 5/16" sekskantet kærv passer til skruetrækkere med bitholdere, elektriske skruetrækkere og akku-skruetrækkere

  • Rillerne i kærven sikrer, at bitten holdes sikkert fast i værktøjet


Robust skruetrækkerbit


  • Bitmaterialet sikrer en levetid langt over gennemsnittet

  • Bittens holdbarhed reducerer udskiftnings- og opbevaringsomkostninger
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Optag

TX27

Gevind

C 8,0 (5/16")

Kærvtype

Udvendig sekskant

Længde

50 mm

Materiale

Stål

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger