C 8.0 TX bit (5/16") C 8,0 (5/16")
Bit TX C 8.0 (5/16)
WURTH TX BITS5/16 50MM TX30

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Robust bit til de fleste TX-skruer
- Bit i stål sikrer lang levetid
- En række længder og bit-diametre er tilgængelig til almindelige anvendelser
Bit til hånd- og el-værktøj
- 5/16" sekskantet kærv passer til skruetrækkere med bitholdere, elektriske skruetrækkere og akku skruetrækkere
- Rillerne i kærven sikrer, at bitten holdes sikkert fast i værktøjet
Robust skruebit
- Materialet sikrer bit'en en levetid, der ligger langt over gennemsnittet
- Bittens lange levetid reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring
Optag | TX30 |
Gevind | C 8,0 (5/16") |
Kærvtype | Udvendig sekskant |
Længde | 50 mm |
Materiale | Stål |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)