C 8.0 TX bit (5/16") C 8,0 (5/16")
Bit TX C 8.0 (5/16)
WURTH TX BITS5/16 50MM TX45
Varenr. 0614787455
EAN 4024835553889
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
Bit til alle almindelige TX-skruestørrelser
Robust bit til de fleste TX-skruer
- Bit i stål sikrer lang levetid
- En række længder og kærv diametre er tilgængelig til almindelige anvendelser
Én bit til hånd- og elværktøj
- 5/16" sekskantet kærv passer til skruetrækkere med bitholdere, elektriske skruetrækkere og akku-skruetrækkere
- Rillerne i kærven sikrer, at bitten holdes sikkert fast i værktøjet
Robust skruetrækkerbit
- Bitmaterialet sikrer en levetid langt over gennemsnittet
- Bittens holdbarhed reducerer udskiftnings- og opbevaringsomkostninger
Optag | TX45 |
Gevind | C 8,0 (5/16") |
Kærvtype | Udvendig sekskant |
Længde | 50 mm |
Materiale | Stål |