Metrisk TX-bit 10 mm sekskantet kærv
Bit TX 10 mm
BIT 10MM TX50 L 75MM
Varenr. 0614788150
EAN 4038898910046
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
Bit til alle almindelige TX-skruestørrelser
Hurtig, sikker og ubesværet skruning
- Kærvens form sikrer optimal kraftoverførelse ved skruning
- Den præcise centrering af bitten og det maksimerede kontaktområde af bitten i skruens kærv, gør det nemmere at skrue korrekt, selv når der udføres mange skrueopgaver
Én bit til hånd- og elværktøj
- Den metriske sekskantkærv sikrer, at bitten holdes sikkert fast i værktøjet
Robust skruetrækkerbit
- Bitmaterialet sikrer en levetid langt over gennemsnittet
- Bittens holdbarhed reducerer udskiftnings- og opbevaringsomkostninger
Optag | TX50 |
Gevind | 10 mm |
Kærvtype | Udvendig sekskant |
Længde | 75 mm |
Materiale | Stål |