Tredobbelt kvadrat-bit
Bit tolvkantet 10 mm
XZN BITS 10 MM 6-KT L 75 MM M06
Varenr.
0614788506
EAN 4038898907398
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.


Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Tredobbelt kvadrat 10 mm
Optag | XZN M6 |
Kærvtype | Flertandet |
Gevind | 10 mm |
Kærvtype | Udvendig sekskant |
Længde | 75 mm |
Produktinformationer
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)