Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Vinkelgear

Vinkelgear 1/4"
VINKELFORSATS F. SKRUEMASKINE

Varenr. 06149000

EAN 4045727929445

Prisvisning for kunder efter login
Vinkelgear

Varenr. 06149000
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
Kraftigt vinkelgear til skrue- og borearbejde

Vinkelgear af høj kvalitet fremstillet af specialhærdet stål


Mulighed for et maks. tilspændingsmoment på 57 Nm eller maks. omdrejningshastighed 2000 o/min



Sikkert stop,


takket være 360°, trinløst justerbart, blødt greb



Kompakt design


Især velegnet til alle skrueopgaver under trange pladsforhold og på svært tilgængelige steder



Magnetisk 1/4" bitholder med selvspændende borepatron


  • Sikkert stop for skruer via magnetisk kraft.

  • Velegnet til alle standardbits og borebits med C6.3- og E6.3-holder
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Velegnet til brug sammen med boremaskiner og batteridrevne skrueboremaskiner

Knivholder

1/4 tomme, E 6,3 sekskant

Kærvtype

Udvendig sekskant

Bitholder

1/4

Kærvtype

Til udvendig sekskant

Maks. moment

57 Nm

Længde

165 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger