Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Stiksavklinge, træ, to stjerner Til laminat

Stiksavsklinge 2S til laminat
STIKSAVKLINGE T101BF/BIMETAL 5 STK

Varenr. 061507525
EAN 4011231515009

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Stiksavklinge af høj kvalitet til krævende anvendelser. Til skæring af f.eks. laminat
  • Muliggør hurtig og flossefri skæring

  • Til brug sammen med stiksave med T-skaftholder
Bemærk

Yderligere tekniske oplysninger findes på produktemballagen.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Arbejdslængde

75 mm

Min./maks. materialetykkelse

3-30 mm

Afstand mellem tænder

2,5 mm

Særligt velegnet til

Hårdttræ, Blødt træ
Krydsfiner
Fibercement og glasfiber
Laminat

Egnet til

Laminatplader
Limet træ
PVC

Antal stykker

5 STK

Tilslutningstype for stiksavsklinge

T-skaft

Længde (L)

100 mm

Design

Skærpet og fortandet

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger