Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Stiksavsklinge, byggeri, to stjerner Til ikke-jernholdige grundmetaller

Stiksavklinge 2S til ikke-jernholdigt grundmetal
STIKSAVKLINGE T127DF/BIMETAL 5 STK

Varenr. 061507530

EAN 4038898410928

Prisvisning for kunder efter login
Stiksavsklinge, byggeri, to stjerner Til ikke-jernholdige grundmetaller

Varenr. 061507530
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
Stiksavklinge af høj kvalitet til krævende anvendelser. Specielt velegnet til f.eks. ikke-jernholdige grundmetaller
  • Ideel til hurtige og lige snit

  • Til brug sammen med stiksave med T-skaftholder
Bemærk

Yderligere tekniske oplysninger findes på produktemballagen.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Arbejdslængde

75 mm

Min./maks. materialetykkelse

3-15 mm

Afstand mellem tænder

3,0 mm

Særligt velegnet til

Aluminium, Ikke-jernholdigt tungmetal, PVC

Egnet til

Dicke Bleche, Asbestzement, glasfaserverstärkte Kunststoffe

Antal stykker

5 STK

Tilslutningstype for stiksavsklinge

T-skaft

Længde

100 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger