Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Stiksavsklinge, rustfrit stål, tre stjerner Til plader og rør af rustfrit stål

Stiksavsklinge, 3S, rustfrit stål
ZEBRA-STIKSAVKLINGE T118EHM/BIMETAL 3STK

Varenr. 061525014
EAN 4011231515085
Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Med hårdmetalstrimmel og præcisionsslebne tænder til skæring i rustfrit stål
  • Ideel til lige udskæringer i tynde materialer

  • Til brug sammen med stiksave med T-skaftholder
Bemærk
  • Yderligere tekniske oplysninger findes på produktemballagen.

  • Til stiksavsklinger af rustfrit stål, sørg for køling, reducer antallet af slag, og slå vibrationsfunktionen fra.

  • Kølingen forlænger stiksavsklingernes levetid.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruktioner

Kølevæske


Bore- og skæreolie, terpentin, petroleum eller en blanding af terpentin og petroleum, vand (forsigtig: undgå al kontakt med elektriske dele).

Arbejdslængde

57 mm

Min./maks. materialetykkelse

2-5 mm

Afstand mellem tænder

1,4 mm

Særligt velegnet til

Rustfrit stål, metalprofiler og rør

Antal stykker

3 STK

Tilslutningstype for stiksavsklinge

T-skaft

Længde

82 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger